EATON - Szerelősín szekrény ajtóra SN046756 - 275234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 35 mm
Magasság - 604 mm
Anyag - fém
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082752347
Sonepar cikkszám
SN046756
Gyártói cikkszám
275234
Gyártói típuskód
ASS-650
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
35 mm
Magasság:
604 mm
Anyag:
fém
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelősín szekrény ajtóra