EATON - Szerelősín szekrény ajtóra SN046757 - 275235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 35 mm
Magasság - 804 mm
Anyag - fém
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082752354
Sonepar cikkszám
SN046757
Gyártói cikkszám
275235
Gyártói típuskód
ASS-850
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
35 mm
Magasság:
804 mm
Anyag:
fém
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelősín szekrény ajtóra