Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szerő készlet 1600A-ig SN142122 - 193138

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szerő készlet 1600A-ig SN142122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010238004894

Sonepar cikkszám

SN142122

Gyártói cikkszám

193138

Gyártói típuskód

XSMFDB0608-N

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

800 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Szerő készlet 1600A-ig