Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szigetelés felügyeleti relé 250 VAC / 300 VDC SN089689 - 184772

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szigetelés felügyeleti relé 250 VAC / 300 VDC SN089689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - kevert hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Nem

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 10 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089689

Gyártói cikkszám

184772

Gyártói típuskód

EMR6-R250-A-1

Funkció:

kevert hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

1-100 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

10 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-250 V

Küszöbérték impedancia 2:

0-0 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

0-300 V

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-250 V

Feszültségmérési tartomány:

0-300 V

Névleges üzemi frekvencia:

15-60 Hz

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

103.7 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-300 V

Névleges kapcsolóáram:

4 A

Kapcsolószekrény-rendszerek - Szigetelés felügyeleti relé 250 VAC / 300 VDC