Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC/ 600 VDC SN007080 - 153444

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC/ 600 VDC SN007080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - kevert hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 0-0 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Nem

  • Szélesség - 0 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081502134

Sonepar cikkszám

SN007080

Gyártói cikkszám

153444

Gyártói típuskód

EMR5-R400-2-A

Funkció:

kevert hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

0-0 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Nem

Szélesség:

0 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

0 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Küszöbérték impedancia 2:

0-0 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Magasság:

78 mm

Mélység:

100 mm

Relék ; Szigetelési és földelési hibafigyelő relé ; Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC/ 600 VDC