Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC / 600 VDC SN124220 - 184774

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC / 600 VDC SN124220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - kevert hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Nem

  • Szélesség - 45 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 20 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124220

Gyártói cikkszám

184774

Gyártói típuskód

EMR6-R400-A-2

Funkció:

kevert hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

1-100 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Nem

Szélesség:

45 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

20 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-400 V

Küszöbérték impedancia 2:

1-200 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

0-600 V

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-400 V

Feszültségmérési tartomány:

600-600 V

Névleges üzemi frekvencia:

15-60 Hz

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

107 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-400 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-400 V

Üzemi feszültség DC:

0-600 V

Névleges kapcsolóáram:

4 A

Szigetelés felügyeleti relé 400 VAC / 600 VDC