EATON - Szigetelés felügyeleti relé csatoló modul AC/DC SN042208 - 153445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 0-0 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 0 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081502141
Sonepar cikkszám
SN042208
Gyártói cikkszám
153445
Gyártói típuskód
EMR5-RC690
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
0-0 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
0 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
0 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Küszöbérték impedancia 2:
0-0 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm