EATON - Szigetelésmérő AC GT03406 - 221793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-110 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 45 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03406
Gyártói cikkszám
221793
Gyártói típuskód
EMR4-RAC-1-A
Funkció:
váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-110 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
45 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
0 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Küszöbérték impedancia 2:
0-0 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Feszültségmérési tartomány:
24-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Magasság:
78 mm
Mélység:
110 mm