Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szintjelzőrelé 1v, 220-240V AC (A1-A2) SN039922 - 134232

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szintjelzőrelé 1v, 220-240V AC (A1-A2) SN039922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 0

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081311026

Sonepar cikkszám

SN039922

Gyártói cikkszám

134232

Gyártói típuskód

EMR5-N80-1-B

Elektróda bemenetek száma:

0

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

100 mm

Relék ; Szintfigyelő relé ; Szintjelzőrelé 1v, 220-240V AC (A1-A2)