EATON - Szünetmentes akkubővítő 1000/1500 G72853 - 147730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 153 mm
Magasság - 490 mm
Mélység - 242 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340681851
Sonepar cikkszám
G72853
Gyártói cikkszám
147730
Gyártói típuskód
68185
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
153 mm
Magasság:
490 mm
Mélység:
242 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Szünetmentes akkubővítő 1000/1500