Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1 kVA on-line 1:1 SN116339 - 9E1000I

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1 kVA on-line 1:1 SN116339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 100-300 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 11.5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116339

Gyártói cikkszám

9E1000I

Gyártói típuskód

9E 1000i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

100-300 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

11.5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

144 mm

Magasság:

228 mm

Mélység:

356 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

22.1 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

91 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Szünetmentes áramforrás (UPS) 1 kVA on-line 1:1