EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS 2000VA SN095217 - 9SX2000I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 200-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172090980
Sonepar cikkszám
SN095217
Gyártói cikkszám
9SX2000I
Gyártói típuskód
Eaton 9SX 2000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
200-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
7 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-240 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
214 mm
Magasság:
346 mm
Mélység:
412 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
33.3 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
92.3 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0