Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS) 3000VA Online SN115168 - 9SX3000IR

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS) 3000VA Online SN115168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 140-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10.5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4788 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

0743172091147

Sonepar cikkszám

SN115168

Gyártói cikkszám

9SX3000IR

Gyártói típuskód

Eaton 9SX 3000i Rack2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

140-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

10.5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

438 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

608 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

26.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97.5 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Szünetmentes áramforrás (UPS) 3000VA Online