EATON - Szünetmentes áramforrás (UPS) 3000VA Online SN117372 - 9SX3000I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 140-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 15.5 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2510 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172090997
Sonepar cikkszám
SN117372
Gyártói cikkszám
9SX3000I
Gyártói típuskód
Eaton 9SX 3000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
140-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
15.5 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-240 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
214 mm
Magasság:
346 mm
Mélység:
412 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
33.4 kg
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
92.4 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97.4 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0