Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes áramforrás UPS USB IEC 900VA 480W SN175801 - 5E900UI

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes áramforrás UPS USB IEC 900VA 480W SN175801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA

  • Bemeneti feszültség - 140-300 V

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Kimeneti feszültség - 195-257 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340704222

Sonepar cikkszám

SN175801

Gyártói cikkszám

5E900UI

Gyártói típuskód

5E 900 USB IEC G2

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

700 VA

Bemeneti feszültség:

140-300 V

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

195-257 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

100 mm

Magasság:

148 mm

Mélység:

288 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

45-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.1 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Teljes hatékonyság:

95 %

Szünetmentes áramforrás UPS USB IEC 900VA 480W