Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegys. 9SX 1000i Rack2U on-line 1:1 UPS SN117370 - 9SX1000IR

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegys. 9SX 1000i Rack2U on-line 1:1 UPS SN117370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 120-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16.5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172090959

Sonepar cikkszám

SN117370

Gyártói cikkszám

9SX1000IR

Gyártói típuskód

Eaton 9SX 1000i Rack2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

120-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

16.5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

438 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

438 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

15.7 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

89 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Szünetmentes tápegys. 9SX 1000i Rack2U on-line 1:1 UPS