MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 0,6 kVA /1 fázis G68285 - 147675

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 0,6 kVA /1 fázis G68285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 600 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • USV-technológia - offline

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68285

Gyártói cikkszám

147675

Gyártói típuskód

66766

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

600 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

USV-technológia:

offline

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

82 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

265 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Tömeg:

4.2 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 0,6 kVA /1 fázis