MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 0,75 kVA /1 fázis GT69708 - 147683

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 0,75 kVA /1 fázis GT69708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • USV-technológia - offline

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69708

Gyártói cikkszám

147683

Gyártói típuskód

66774

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

750 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

USV-technológia:

offline

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

82 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

265 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Tömeg:

4.4 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 0,75 kVA /1 fázis