EATON - Szünetmentes tápegység 1000 VA,1/1F GT66656 - 147835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 178-275 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Kialakítás - szabadonálló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66656
Gyártói cikkszám
147835
Gyártói típuskód
103004263-5591
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
178-275 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
87 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
384 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
14 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1000 VA,1/1F