EATON - Szünetmentes tápegység 1200VA USB DIN 1:1 UPS GT96462 - ELP1200DIN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1200 VA
Bemeneti feszültség - 150-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172437884
Sonepar cikkszám
GT96462
Gyártói cikkszám
ELP1200DIN
Gyártói típuskód
Eaton Ellipse PRO 1200 DIN
Kimeneti hatásos teljesítmény:
750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1200 VA
Bemeneti feszültség:
150-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
176-284 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
82 mm
Magasság:
275 mm
Mélység:
390 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
46-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
9.9 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
97 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8