MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 1500VA/1350W 1:1 GT98748 - 141729

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 1500VA/1350W 1:1 GT98748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kialakítás - szabadonálló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98748

Gyártói cikkszám

141729

Gyártói típuskód

103006435-6591 - PW9130i1500TL

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

160-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

160 mm

Magasság:

252 mm

Mélység:

434 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Tömeg:

19 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1500VA/1350W 1:1