MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 1kVA 1/1 fázis G72852 - 147726

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 1kVA 1/1 fázis G72852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kialakítás - szabadonálló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340681813

Sonepar cikkszám

G72852

Gyártói cikkszám

147726

Gyártói típuskód

68181

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

158 mm

Magasság:

242 mm

Mélység:

400 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Tömeg:

15 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1kVA 1/1 fázis