MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 2000VA/1800W 1/1 53per GT77440 - 103006436-6591

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 2000VA/1800W 1/1 53per GT77440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3183 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77440

Gyártói cikkszám

103006436-6591

Gyártói típuskód

9130i2000T-XL

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

160-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

USV-technológia:

online (vonalban)

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

214 mm

Magasság:

346 mm

Mélység:

412 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

34.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2000VA/1800W 1/1 53per