EATON - Szünetmentes tápegység 3000VA/2700W 1/1 52perc GT77441 - 141731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 220-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - szabadonálló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77441
Gyártói cikkszám
141731
Gyártói típuskód
9130i3000T-XL
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
220-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
214 mm
Magasság:
325 mm
Mélység:
410 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
34.5 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3000VA/2700W 1/1 52perc