MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 3kVA 230/1 fázis GT17343 - 147762

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység  3kVA 230/1 fázis GT17343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-294 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3183 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17343

Gyártói cikkszám

147762

Gyártói típuskód

68464

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

160-294 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

130.7 mm

Mélység:

484 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Tömeg:

34.3 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3kVA 230/1 fázis