Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 5000VA 240VAC 1:1 UPS SN013304 - 9130 5000

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 5000VA 240VAC 1:1 UPS SN013304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 4500 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 916 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013304

Gyártói cikkszám

9130 5000

Gyártói típuskód

PW9130i5000T-XL

Kimeneti hatásos teljesítmény:

4500 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

5000 VA

Bemeneti feszültség:

160-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

444 mm

Magasság:

134 mm

Mélység:

741 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

57 kg

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5000VA 240VAC 1:1 UPS