Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 5000VA rack 1/1fázis SN134108 - SUA5000RMI5U

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 5000VA rack 1/1fázis SN134108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 4000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 9.21 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 418 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134108

Gyártói cikkszám

SUA5000RMI5U

Gyártói típuskód

Eaton 9SX 5000i RT3U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

4000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

5000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

9.21 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

483 mm

Magasság:

222 mm

Mélység:

660 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

97.73 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

4000 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Szünetmentes tápegység 5000VA rack 1/1fázis