EATON - Szünetmentes tápegység 5130i-3000-XL3U GT94123 - 147845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2700 VA
Bemeneti feszültség - 160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94123
Gyártói cikkszám
147845
Gyártói típuskód
5130i-3000-XL3U
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2700 VA
Bemeneti feszültség:
160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
441 mm
Magasság:
131 mm
Mélység:
484 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
34.3 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5130i-3000-XL3U