EATON - Szünetmentes tápegység 5130i-3000-XL3U külső akkubővítő SN009866 - 147839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 441 mm
Magasság - 484 mm
Mélység - 130.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009866
Gyártói cikkszám
147839
Gyártói típuskód
103006588-6591 - 5130 3000 EBM
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
441 mm
Magasság:
484 mm
Mélység:
130.7 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Szünetmentes tápegység 5130i-3000-XL3U külső akkubővítő