EATON - Szünetmentes tápegység 5130i1250-XL2U GT78201 - 147841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1150 VA
Bemeneti feszültség - 160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78201
Gyártói cikkszám
147841
Gyártói típuskód
5130i1250-XL2U
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1150 VA
Bemeneti feszültség:
160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
441 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
509 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
24.3 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5130i1250-XL2U