Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 550VA GT63250 - 154932

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 550VA GT63250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 330 VA

  • Bemeneti feszültség - 161-184 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - offline

  • Kialakítás - szabadonálló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63250

Gyártói cikkszám

154932

Gyártói típuskód

3S550IEC

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

330 VA

Bemeneti feszültség:

161-184 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

offline

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

140 mm

Magasság:

86 mm

Mélység:

335 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Tömeg:

2.9 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 550VA