EATON - Szünetmentes tápegység 5PX 3000i RT3U vonali interaktív 1:1 SN053813 - 5PX3000IRT3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 3 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053813
Gyártói cikkszám
5PX3000IRT3U
Gyártói típuskód
Eaton 5PX 3000i RT3U
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
3 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
200-240 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
441.2 mm
Magasság:
130.7 mm
Mélység:
497 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
37.33 kg
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
94 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0