EATON - Szünetmentes tápegység 5SC1000i 1000VA SN031006 - 5SC1000I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 184-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031006
Gyártói cikkszám
5SC1000I
Gyártói típuskód
Eaton 5SC 1000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
184-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
13 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
220-240 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
340 mm
Magasság:
210 mm
Mélység:
150 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
11.1 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.7
Teljes hatékonyság:
96 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
94 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0