Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 5SC2200IRT 2200VA SN115931 - 5SC2200IRT

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 5SC2200IRT  2200VA SN115931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172088345

Sonepar cikkszám

SN115931

Gyártói cikkszám

5SC2200IRT

Gyártói típuskód

Eaton 5SC 2200i RT2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1980 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

184-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

7 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

220-240 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

441 mm

Magasság:

86.2 mm

Mélység:

522 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

26.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

25 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95.8 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Szünetmentes tápegység 5SC2200IRT 2200VA