Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység 5SC750i 750VA GT86227 - 5SC750I

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 5SC750i  750VA GT86227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 525 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 12.5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172045157

Sonepar cikkszám

GT86227

Gyártói cikkszám

5SC750I

Gyártói típuskód

Eaton 5SC 750i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

525 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

750 VA

Bemeneti feszültség:

184-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

12.5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

220-240 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

340 mm

Magasság:

210 mm

Mélység:

150 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

10.4 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hatékonyság:

96 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5SC750i 750VA