EATON - Szünetmentes tápegység 6000VA/5400W on-line 1:1 UPS SN016756 - 147848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA
Bemeneti feszültség - 160-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - szabadonálló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 916 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016756
Gyártói cikkszám
147848
Gyártói típuskód
PW9130i6000T-XL
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
6000 VA
Bemeneti feszültség:
160-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
4 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
444 mm
Magasság:
134 mm
Mélység:
741 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
57 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 6000VA/5400W on-line 1:1 UPS