Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység 700VA Out: 2 Schucko SN175652 - 5E700UD

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 700VA Out: 2 Schucko SN175652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 360 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA

  • Bemeneti feszültség - 140-300 V

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Kimeneti feszültség - 195-257 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340704192

Sonepar cikkszám

SN175652

Gyártói cikkszám

5E700UD

Gyártói típuskód

5E 700 USB DIN G2

Kimeneti hatásos teljesítmény:

360 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

700 VA

Bemeneti feszültség:

140-300 V

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

195-257 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

100 mm

Magasság:

148 mm

Mélység:

288 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Primer frekvencia:

45-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

4.31 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Teljes hatékonyság:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Szünetmentes tápegység 700VA Out: 2 Schucko