EATON - Szünetmentes tápegység 700VA vonali-interaktív 1:1 4xIEC (Gen2) SN166696 - 5E700I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 360 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA
Bemeneti feszültség - 140-300 V
USV-technológia - vonal-interaktív
Kimeneti feszültség - 195-257 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340704130
Sonepar cikkszám
SN166696
Gyártói cikkszám
5E700I
Gyártói típuskód
5E 700 IEC G2
Kimeneti hatásos teljesítmény:
360 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
700 VA
Bemeneti feszültség:
140-300 V
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
195-257 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
100 mm
Magasság:
148 mm
Mélység:
288 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
45-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
4.14 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Teljes hatékonyság:
95 %