MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 800 USB DIN off-line 1:1 UPS GT19250 - 147485

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 800 USB DIN off-line 1:1 UPS GT19250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 500 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340610820

Sonepar cikkszám

GT19250

Gyártói cikkszám

147485

Gyártói típuskód

61082

Kimeneti hatásos teljesítmény:

500 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

800 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

1 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-230 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

185 mm

Magasság:

327 mm

Mélység:

149 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

4 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

8

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 800 USB DIN off-line 1:1 UPS