MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység 850VA SN005588 - 5E850IUSB

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység  850VA SN005588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • Bemeneti feszültség - 170-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005588

Gyártói cikkszám

5E850IUSB

Gyártói típuskód

Eaton 5E 850i USB

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

1 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

100 mm

Magasság:

148 mm

Mélység:

288 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.16 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.5

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 850VA