Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység 850VA USB DIN Vonali-interaktív GT97223 - ELP850DIN

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 850VA USB DIN Vonali-interaktív GT97223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 510 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • Bemeneti feszültség - 150-285 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8.5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

311 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172437570

Sonepar cikkszám

GT97223

Gyártói cikkszám

ELP850DIN

Gyártói típuskód

Eaton Ellipse PRO 850 DIN

Kimeneti hatásos teljesítmény:

510 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

Bemeneti feszültség:

150-285 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8.5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

176-284 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

82 mm

Magasság:

260 mm

Mélység:

285 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

46-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

7.3 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 850VA USB DIN Vonali-interaktív