EATON - Szünetmentes tápegység akku telep GT77442 - 103006440-6591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 214 mm
Magasság - 410 mm
Mélység - 325 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77442
Gyártói cikkszám
103006440-6591
Gyártói típuskód
9130N3000T-EBM
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
214 mm
Magasság:
410 mm
Mélység:
325 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Szünetmentes tápegység akku telep