EATON - Szünetmentes tápegység Eaton 5P 1150i vonali-interaktív 1:1 SN025774 - 5P1150I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 770 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1150 VA
Bemeneti feszültség - 160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025774
Gyártói cikkszám
5P1150I
Gyártói típuskód
Eaton 5P 1150i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
770 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1150 VA
Bemeneti feszültség:
160-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
4 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
200-240 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
150 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
345 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
11.1 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0