EATON - Szünetmentes tápegység EDX3000H SN003046 - 147864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2100 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 110-296 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340702051
Sonepar cikkszám
SN003046
Gyártói cikkszám
147864
Gyártói típuskód
EDX3000H
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2100 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
110-296 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
220-220 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
192 mm
Magasság:
340 mm
Mélység:
460 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
35.5 kg
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.7
Teljes hatékonyság:
87 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0