EATON - Szünetmentes tápegység hálózati kártya SN014856 - NETWORK-MS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Szélesség - 240 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014856
Gyártói cikkszám
NETWORK-MS
Gyártói típuskód
NETWORK-MS
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Szélesség:
240 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
50 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Szünetmentes tápegység hálózati kártya