EATON - Szünetmentes tápegység hálózati kártya SN016773 - MODBUS-MS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Szélesség - 150 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016773
Gyártói cikkszám
MODBUS-MS
Gyártói típuskód
MODBUS-MS
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Szélesség:
150 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
50 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Szünetmentes tápegység hálózati kártya