EATON - Szünetmentes tápegység hálózati kártya SN119185 - NETWORK-M2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Szélesség - 66 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119185
Gyártói cikkszám
NETWORK-M2
Gyártói típuskód
Gigabit Network Card
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Szélesség:
66 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
132 mm
Szünetmentes tápegység hálózati kártya