EATON - Szünetmentes tápegység Külső akku bővítő GT77443 - 9SXEBM180RT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 645 mm
Magasság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77443
Gyártói cikkszám
9SXEBM180RT
Gyártói típuskód
Eaton 9SX EBM 180V RT3U
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
645 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
440 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Szünetmentes tápegység Külső akku bővítő