Nem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység mini (UPS) 36W Li-Ion 3,7v/2200mAh x 2, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2,4A, 19V/1,89A (UK - Egyesült királyság) SN138946 - 3SM36B

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység mini (UPS) 36W Li-Ion 3,7v/2200mAh x 2, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2,4A, 19V/1,89A (UK - Egyesült királyság) SN138946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 100-240 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 11 min

  • Kimeneti feszültség - 12-19 V

  • USB illesztőhely - Nem

  • SNMP - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138946

Gyártói cikkszám

3SM36B

Gyártói típuskód

3S Mini 36W BS

Bemeneti feszültség:

100-240 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

11 min

Kimeneti feszültség:

12-19 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

95 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

136 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Primer frekvencia:

46-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Tömeg:

0.37 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Moduláris:

Nem

Teljes hatékonyság:

78 %

Szünetmentes tápegység mini (UPS) 36W Li-Ion 3,7v/2200mAh x 2, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2,4A, 19V/1,89A (UK - Egyesült királyság)