EATON - Szünetmentes tápegység SN015033 - 155528 / 9400-43127-00P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 400 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - offline
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015033
Gyártói cikkszám
155528 / 9400-43127-00P
Gyártói típuskód
EL650DIN
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
400 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
offline
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
81 mm
Magasság:
263 mm
Mélység:
235 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
3.6 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység